SK-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWBUSHXX-IDLR-QD-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnd09TODVOamMyTVRBNU5qUXpPREEyTG1wd1p3fDBiMGEyOGViYTAyZDY4YTU1NTc4ZmJiZTFjYzI2NzQ3MDhmNWZkZmM5N2M4ZmVjMzA4NmMzOTA3OWJhMDQ3MzY
21436896 托辊衬套 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

SK-B

描述

BREWER MACH AND GEAR SK-B

3/4" Bore; SK Bushing Series; QD Bushing Style; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3-3/4" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

制造商部件号

SK-B

BDI部件号
21436896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
衬套类型
QD
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Fastener
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
SK-B
重量/磅
3
详细描述
3/4" Bore; SK Bushing Series; QD Bushing Style; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3-3/4" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
长度
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新