BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
IS165
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR IS165
1/2" Shaft Diameter; 7/8" Usable Length; 2-5/8" Overall Length; 3/4-16 Mounting Thread Size 1; 1/2-13 Mounting Thread Size 2; 7/8" Mounting Thread Length 1; 5/8" Mounting Thread Length 2; Steel
制造商部件号
IS165
BDI部件号
22865051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%BD%B4%E4%B8%8E%E8%9E%BA%E6%9F%B1/IS165/p/22865051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M02234
产品名称
Idler Stud
螺纹尺寸 1
3/4-16
螺纹尺寸 2
1/2-13
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar | Used with Ball Bearing and Bronze Bushed Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Stud
关键字串
Idler
制造商货号
IS165
重量/磅
0.28
详细描述
1/2" Shaft Diameter; 7/8" Usable Length; 2-5/8" Overall Length; 3/4-16 Mounting Thread Size 1; 1/2-13 Mounting Thread Size 2; 7/8" Mounting Thread Length 1; 5/8" Mounting Thread Length 2; Steel
可用长度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺纹长度 1
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
2.625 英寸 | 66.675 毫米
螺纹长度 2
0.625 英寸 | 15.875 毫米


