IS625 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWSHFTXX-IDLR-THRD-IS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobE5DODVOamMyTURnNE1qRXpOVE0wTG1wd1p3fGExYzExMjU1NzZjMzkxNDlhZTBmYTk5OGJjNDI2MTU2M2U3ODczMDM3YjZmZjg3ODI3MmEyMmJlNWIyZjFlNWE
21436941 托辊轴与螺柱 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

IS625

描述

BREWER MACHINE & GEAR CO. IS-625 ; 紧固件/空转螺柱

5/8" Shaft Diameter; 1/2" Usable Length; 2-9/16" Overall Length; 1/2-13 Mounting Thread Size 1; 5/8-11 Mounting Thread Size 2; 1" Mounting Thread Length 1; 13/16" Mounting Thread Length 2; Steel

制造商部件号

BREWER MACHINE & GEAR CO. IS-625

BDI部件号
21436941

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.164
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Stud
螺纹尺寸 1
1/2-13
螺纹尺寸 2
5/8-11
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar | Used with Ball Bearing and Bronze Bushed Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Stud
关键字串
Idler
制造商货号
IS625
重量/磅
0.36
详细描述
5/8" Shaft Diameter; 1/2" Usable Length; 2-9/16" Overall Length; 1/2-13 Mounting Thread Size 1; 5/8-11 Mounting Thread Size 2; 1" Mounting Thread Length 1; 13/16" Mounting Thread Length 2; Steel
全长
2.563 英寸 | 65.1 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺纹长度 2
0.813 英寸 | 20.65 毫米
可用长度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺纹长度 1
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新