NO6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWSHFTXX-IDLR-THRD-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneVl5ODVNamMyTXpJeU5EZ3dNVFU0TG1wd1p3fDNmZmE4YWUyMTEwMDU5OGU5NGQxZTg5NzQwNjgyMjE4YThmNTk2OTUwMTQyYmEyZjMzZmI4NWVlZTg0Nzk0ZmM
21437023 托辊轴与螺柱 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

NO6

描述

BREWER MACH AND GEAR NO6

1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7.662"OverallLength; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel

制造商部件号

NO6

BDI部件号
21437023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.643
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
1-8
螺纹尺寸 2
Not Applicable
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
NO6
重量/磅
3.62
详细描述
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7.662"OverallLength; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
全长
7.662 英寸 | 194.615 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
可用长度
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新