BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
SO5
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR SO5
1-1/2" Shaft Diameter; 4" Usable Length; 5.662"OverallLength; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
制造商部件号
SO5
BDI部件号
21436844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%BD%B4%E4%B8%8E%E8%9E%BA%E6%9F%B1/SO5/p/21436844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.189
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
1-14
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
AL | GL | HL | LL | RL | SL
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
SO5
重量/磅
2.62
详细描述
1-1/2" Shaft Diameter; 4" Usable Length; 5.662"OverallLength; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
全长
5.662 英寸 | 143.815 毫米
可用长度
4 英寸 | 101.6 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米