SO9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWSHFTXX-IDLR-NTHRD-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaU1TODVOamMyTVRFeE1qRTJOamN3TG1wd1p3fGUyMTI2MjMwZDNlYjYxNzEzMDE4YjQxYzM1ZDYxZWI1ZmNlNTg4NWIzNGNkN2JkNWIwMzU1ODY3MjQ2N2NlMzY
22865117 托辊轴与螺柱 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

SO9

描述

BREWER MACH AND GEAR SO9

2" Shaft Diameter; 13" Usable Length; 13" Overall Length; Steel

制造商部件号

SO9

BDI部件号
22865117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
5.702
Product Group - BDI
M02234
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
Not Applicable
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
BB1 | BB2 | BB3 | BB4
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
SO9
重量/磅
12.57
详细描述
2" Shaft Diameter; 13" Usable Length; 13" Overall Length; Steel
可用长度
13 英寸 | 330.2 毫米
全长
13 英寸 | 330.2 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新