BB0004 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADTRXX-SHLDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhrTkM4NU5qYzJNRGN3TURJM01qazBMbXB3Wnd8YzNlMTU0YTU0OWZkMjFlMDlhM2FkNDc2NmNkYTEyM2QxMGEyMjE3OTkzZjE0ZmU5YmZlODkxNjRhMTZiMDgwYQ
22864957 托辊配件 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

BB0004

描述

BREWER MACH AND GEAR BB0004

Shoulder Adapter; 0.51" Bore X 0.732" L; Used For Belt Tensioner

制造商部件号

BB0004

BDI部件号
22864957

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Adapter
部件类型
Shoulder
部件描述
Shoulder Adapter
尺寸
0.51 IN Bore X 0.732 IN L
用于
Belt Tensioner
材料
Sintered Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Press Fitted
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Adapter
关键字串
Shoulder
制造商货号
BB0004
详细描述
Shoulder Adapter; 0.51" Bore X 0.732" L; Used For Belt Tensioner