BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
BB0005
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR BB0005
Shoulder Adapter; 0.51" Bore X 0.982" L; Used For Belt Tensioner
制造商部件号
BB0005
BDI部件号
22864959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/BB0005/p/22864959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Adapter
部件类型
Shoulder
部件描述
Shoulder Adapter
尺寸
0.51 IN Bore X 0.982 IN L
用于
Belt Tensioner
材料
Sintered Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Press Fitted
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Adapter
关键字串
Shoulder
制造商货号
BB0005
详细描述
Shoulder Adapter; 0.51" Bore X 0.982" L; Used For Belt Tensioner