CB0015 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADTRXX-CLVS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhtWlM4NU5qYzJNRGM1TVRZNU5UWTJMbXB3Wnd8OWNkNTdlZDdhZjA3Y2E2YmVmYjkyZWU4NmU4MTMzYzdkZDIwMWRlZjMzYjBkYzU4ZDlkZjNkZmJkYWE0MjBjMw
17283062 托辊配件 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

CB0015

描述

FENNER DRIVES CB0015

Clevis Adapter; 0.319" Bore X 0.32" L; Used For Belt Tensioner

制造商部件号

CB0015

BDI部件号
17283062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005241
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
产品名称
Adapter
部件类型
Clevis
部件描述
Clevis Adapter
尺寸
0.319 IN Bore X 0.32 IN L
用于
Belt Tensioner
材料
Sintered Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Press Fitted
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Adapter
关键字串
Clevis
制造商货号
Bushing Clevis .319ID x .32LNG
制造商内部编号
CB0015
重量/磅
0.021
详细描述
Clevis Adapter; 0.319" Bore X 0.32" L; Used For Belt Tensioner