BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
DB0006
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR DB0006
Clevis Adapter; 0.51" Bore X 0.996" L; Used For Belt Tensioner
制造商部件号
DB0006
BDI部件号
22865001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/DB0006/p/22865001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Adapter
部件类型
Clevis
部件描述
Clevis Adapter
尺寸
0.51 IN Bore X 0.996 IN L
用于
Belt Tensioner
材料
Sintered Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Press Fitted
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Adapter
关键字串
Clevis
制造商货号
DB0006
重量/磅
0.78
详细描述
Clevis Adapter; 0.51" Bore X 0.996" L; Used For Belt Tensioner