SB0090 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADTRXX-SHLDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhrTkM4NU5qYzJNRGN3TURJM01qazBMbXB3Wnd8YzNlMTU0YTU0OWZkMjFlMDlhM2FkNDc2NmNkYTEyM2QxMGEyMjE3OTkzZjE0ZmU5YmZlODkxNjRhMTZiMDgwYQ
17283415 托辊配件 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

SB0090

描述

FENNER DRIVES SB0090

Shoulder Adapter; 0.26" Bore X 0.782" L; Used For Belt Tensioner

制造商部件号

SB0090

BDI部件号
17283415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345007160
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02194
产品名称
Adapter
部件类型
Shoulder
部件描述
Shoulder Adapter
尺寸
0.26 IN Bore X 0.782 IN L
用于
Belt Tensioner
材料
Sintered Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Press Fitted
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Adapter
关键字串
Shoulder
制造商货号
Bushing Shoulder .26IDx .55LNG
制造商内部编号
SB0090
重量/磅
0.062
详细描述
Shoulder Adapter; 0.26" Bore X 0.782" L; Used For Belt Tensioner