CT2102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSASSY-CHN-IDLR-LG-ARC-SGL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMlppODVNekUxTURZd09EQTVOelU0TG1wd1p3fGQ5YjBiNjI3MmMwMWM5MTcwOTUyYjczNTMxZTk3YmZkZDkzNWNiYWM5ZDM0YzM0OGI2NTY2NGViMzc0NTI3OGM
17283096 托辊链组件 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

CT2102

描述

FENNER DRIVES CT2102

Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.87" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand

制造商部件号

CT2102

BDI部件号
17283096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005531
重量 / Kilogram
0.307
Product Group - BDI
M02342
产品类型
Slider
链规格
60
链条类型
Roller Chain
装配组件
Tensioner with Head
安装形式
Slot Mounted
可调节/不可调节
Adjustable
调整方式
Spring
列数
1
材料
Aluminum | UHMW Head
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
类别 - BDI
Idler Chain Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Chain Idler
制造商货号
Tensioner Lg Arc head #60 sgl
制造商内部编号
CT2102
重量/磅
0.676
详细描述
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.87" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米
端面宽
0.87英寸 | 22.098毫米
总宽
1.18 英寸 | 29.972 毫米
总高
6.4 英寸 | 162.56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新