FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CT2103
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES CT2103
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
制造商部件号
CT2103
BDI部件号
17283097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E7%BB%84%E4%BB%B6/CT2103/p/17283097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345005548
重量 / Kilogram
0.584
Product Group - BDI
M02342
产品类型
Slider
链规格
50
链条类型
Roller Chain
装配组件
Tensioner with Head
安装形式
Slot Mounted
可调节/不可调节
Adjustable
调整方式
Spring
列数
2
材料
Aluminum | UHMW Head
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
类别 - BDI
Idler Chain Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Chain Idler
制造商货号
Tensioner Lg Arc head #50 dbl
制造商内部编号
CT2103
重量/磅
1.286
详细描述
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.4 英寸 | 162.56 毫米
端面宽
0.98英寸 | 24.892毫米
全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米
总宽
1.18 英寸 | 29.972 毫米