CT2205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSASSY-CHN-IDLR-SM-ARC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrWWk4eE1EYzNNamMyTmpFNU5UYzBNaTlKVGtSRlJsTkJVMU5aWDBOSVRsOUpSRXhTWDFOTlgwRlNRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc5MGFiOTlhYTA1NTBjNDRlNWViYzM2MjAyNmNkZTZlMTJlZTk2YTcxNDYwNTM4NmQyZWE3NTZhYWQyZTQ0NQ
17283104 托辊链组件 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

CT2205

描述

FENNER DRIVES CT2205

Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand

制造商部件号

CT2205

BDI部件号
17283104

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005708
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02342
产品类型
Slider
链规格
50
链条类型
Roller Chain
装配组件
Tensioner with Head
安装形式
Slot Mounted
可调节/不可调节
Adjustable
调整方式
Spring
列数
3
材料
Aluminum | UHMW Head
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
类别 - BDI
Idler Chain Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Chain Idler
制造商货号
Tensioner Sm Arc head #50 tpl
制造商内部编号
CT2205
重量/磅
1.302
详细描述
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
6.47 英寸 | 164.338 毫米
全长
3.5 英寸 | 88.9 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新