CT3103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSASSY-CHN-IDLR-LG-ARC-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxT1M4eE1EYzJPREkyTVRjME1qWXlNaTlKVGtSRlJsTkJVMU5aWDBOSVRsOUpSRXhTWDB4SFgwRlNRMTlFUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NjczNTkwOWY3OTRiZWQ2ZmVhMDFiY2FjNmM4NjUwYmZmNDY5MDJiNDgyYTRhYTc4NDUyZGIwYzU4OWIzYTBl
17283109 托辊链组件 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

CT3103

描述

FENNER DRIVES CT3103

Slider; 80 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 1" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand

制造商部件号

CT3103

BDI部件号
17283109

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005593
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
M02342
产品类型
Slider
链规格
80
链条类型
Roller Chain
装配组件
Tensioner with Head
安装形式
Slot Mounted
可调节/不可调节
Adjustable
调整方式
Spring
列数
2
材料
Aluminum | UHMW Head
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
类别 - BDI
Idler Chain Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Chain Idler
制造商货号
Tensioner Lg Arc head #80 dbl
制造商内部编号
CT3103
重量/磅
2.219
详细描述
Slider; 80 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 1" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新