CT3202 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSASSY-CHN-IDLR-SM-ARC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrWWk4eE1EYzNNamMyTmpFNU5UYzBNaTlKVGtSRlJsTkJVMU5aWDBOSVRsOUpSRXhTWDFOTlgwRlNRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc5MGFiOTlhYTA1NTBjNDRlNWViYzM2MjAyNmNkZTZlMTJlZTk2YTcxNDYwNTM4NmQyZWE3NTZhYWQyZTQ0NQ
17283112 托辊链组件 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

CT3202

描述

FENNER DRIVES CT3202

Slider; 100 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1-1/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand

制造商部件号

CT3202

BDI部件号
17283112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005722
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02342
产品类型
Slider
链规格
100
链条类型
Roller Chain
装配组件
Tensioner with Head
安装形式
Slot Mounted
可调节/不可调节
Adjustable
调整方式
Spring
列数
1
材料
Aluminum | UHMW Head
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
类别 - BDI
Idler Chain Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Chain Idler
制造商货号
Tensioner Sm Arc head #100sgl
制造商内部编号
CT3202
重量/磅
2.005
详细描述
Slider; 100 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1-1/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
总宽
1.38 英寸 | 35.052 毫米
端面宽
0.98英寸 | 24.892毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
4 英寸 | 101.6 毫米
总高
7.8 英寸 | 198.12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新