TIMKEN
TIMKEN
008-5017S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 008-5017S
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.515" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 17 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
制造商部件号
008-5017S
BDI部件号
1309383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/008-5017S/p/1309383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796118997
重量 / Kilogram
0.371
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.66
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.515" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 17 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
外径
3.729 英寸 | 94.72 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.29毫米
孔径
0.515 英寸 | 12.954 毫米