MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
100BB11H X 3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 100BB11H X 3/4
Idler Sprocket; Roller Chain; 3/4" Bore; 100 Chain Size; 1-1/4" Chain Pitch; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel
制造商部件号
100BB11H X 3/4
BDI部件号
24873873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/100BB11H-X-3-4/p/24873873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
100
链条类型
Roller Chain
齿数
11
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 3/4" Bore; 100 Chain Size; 1-1/4" Chain Pitch; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel
外径
5.01 英寸 | 127.254 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米