https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd05pOHhNREkwTVRNME9ESXdOall5TWk5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZjljM2U4YTZmNzZkNWU1NTJmODk0ZGRhMGNiZGVmYzZjMzE0ODlmM2Y5MWMwMjM3OTgyYTUyMDI5ZmJiM2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd05pOHhNREkwTVRNME9ESXdOall5TWk5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZjljM2U4YTZmNzZkNWU1NTJmODk0ZGRhMGNiZGVmYzZjMzE0ODlmM2Y5MWMwMjM3OTgyYTUyMDI5ZmJiM2Q
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
120BB9 M20 SPROCKET SET
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 120BB9 M20 SPROCKET SET
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 120 Chain Size; 1-1/2" Chain Pitch; 9 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
制造商部件号
120BB9 M20 SPROCKET SET
BDI部件号
22131360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/120BB9-M20-SPROCKET-SET/p/22131360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144849748
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M02342
链规格
120
链条类型
Roller Chain
齿数
9
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
RunRight
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 120 Chain Size; 1-1/2" Chain Pitch; 9 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
外径
5.02 英寸 | 127.508 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米