TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
120BB9
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 120BB9
Roller Chain; 3/4" Bore; 120 Chain Size; 9 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
120BB9
BDI部件号
21444508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/120BB9/p/21444508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144174666
重量 / Kilogram
1.042
Product Group - BDI
M02342
链规格
120
链条类型
Roller Chain
齿数
9
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
120BB9 IDLER SPROCKET +
制造商内部编号
17466
重量/磅
3.06
详细描述
Roller Chain; 3/4" Bore; 120 Chain Size; 9 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
外径
5.02 英寸 | 127.508 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
0.594英寸 | 15.088毫米