120NB11H 1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5TOHhNREUwTVRjMU1UY3pPRE01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5T1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGY5NTI0ZjQ1OTAyYTNmYTdhZDI2ODYwY2EyNjU0YjExMDcyZWQwYTU0ODZlMGY4MDcyZjQ4NDZhMTczZjI5NWE
615169 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

120NB11H 1 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR 120NB11H 1 1/2

Roller Chain; 1-1/2" Bore; 120 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

120NB11H 1 1/2

BDI部件号
615169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950859606
重量 / Kilogram
3.22
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
链条类型
Roller Chain
齿数
11
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.56 Inch Hub Diameter | 0.692 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
120NB11H 1 1/2
制造商内部编号
120NB11H 1
重量/磅
7
详细描述
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 120 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
2.125英寸 | 53.975毫米
外径
6.01 英寸 | 152.654 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新