MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
160NB9H 1 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 160NB9H 1 1/2
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 160 Chain Size; 9 Teeth; Needle Bearing; 2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
160NB9H 1 1/2
BDI部件号
616078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/160NB9H-1-1-2/p/616078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950860732
重量 / Kilogram
4.25
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
链条类型
Roller Chain
齿数
9
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.63 Inch Hub Diameter | 1.156 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
160NB9H 1 1/2
制造商内部编号
160NB9H 1
重量/磅
9.6
详细描述
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 160 Chain Size; 9 Teeth; Needle Bearing; 2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.7 英寸 | 170.18 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米