https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TkM4eE1EYzNNRGt5TlRFMU9EUXpNQzlKVGtSTkxVZFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTE2MmNkZjkyM2E3OWI2OGFlMGIyYWQwNDI0Y2FhYjBlZTQ5MzJlZmE3NTg2M2M2MTA5ZGZiNTVkNTkwYzQ1Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TkM4eE1EYzNNRGt5TlRFMU9EUXpNQzlKVGtSTkxVZFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTE2MmNkZjkyM2E3OWI2OGFlMGIyYWQwNDI0Y2FhYjBlZTQ5MzJlZmE3NTg2M2M2MTA5ZGZiNTVkNTkwYzQ1Nw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
25BB20 3/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 25BB20 3/8
Roller Chain; 3/8" Bore; 25 Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
25BB20 3/8
BDI部件号
617854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/25BB20-3-8/p/617854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950365954
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02342
链规格
25
链条类型
Roller Chain
齿数
20
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.11 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
25BB20 3/8
制造商内部编号
25BB20 3/8
重量/磅
0.1
详细描述
Roller Chain; 3/8" Bore; 25 Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
0.35英寸 | 8.89毫米
外径
1.73 英寸 | 43.942 毫米