BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
35B13FH
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 35B13FH
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
35B13FH
BDI部件号
22864915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/35B13FH/p/22864915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02342
链规格
35
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
35B13FH
重量/磅
0.24
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米