35B13U https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-SB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoaFlTODVOamMyTURRek5EZzFNakUwTG1wd1p3fGJlYjVkZTFmMjJmN2ZlY2I2ZjM0YzMyODcyOTI0NjMxMzcxYWY2OGRiNmRkY2FlN2I5MmE5MmFhM2UwZjllMjI
22864917 托辊链轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

35B13U

描述

BREWER MACH AND GEAR 35B13U

Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Sleeve Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

制造商部件号

35B13U

BDI部件号
22864917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02342
链规格
35
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
35B13U
重量/磅
0.25
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Sleeve Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新