https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE15OHhNRFUwT0RFek56WXlNelU0TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdiOGIzNzk2ZGRjM2M0MDdmN2RlMDZhNmMxZmQ0OWNmMDkwODY0MzNmM2YzMWQ2MjY2MDJlYzE1MjAyZGVlMWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE15OHhNRFUwT0RFek56WXlNelU0TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdiOGIzNzk2ZGRjM2M0MDdmN2RlMDZhNmMxZmQ0OWNmMDkwODY0MzNmM2YzMWQ2MjY2MDJlYzE1MjAyZGVlMWY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
35BB15 1/2 BALL BRGS HARD
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 35BB15 1/2 BALL BRGS HARD
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
35BB15 1/2 BALL BRGS HARD
BDI部件号
21551968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/35BB15-1-2-BALL-BRGS-HARD/p/21551968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
35
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.989 英寸 | 50.521 毫米