35NB13H 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5TOHhNREUwTVRjMU1UY3pPRE01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5T1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGY5NTI0ZjQ1OTAyYTNmYTdhZDI2ODYwY2EyNjU0YjExMDcyZWQwYTU0ODZlMGY4MDcyZjQ4NDZhMTczZjI5NWE
619000 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

35NB13H 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR 35NB13H 1/2

Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

35NB13H 1/2

BDI部件号
619000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950340746
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02342
链规格
35
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.18 Inch Hub Diameter | 0.168 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
35NB13H 1/2
制造商内部编号
35NB13H 1/
重量/磅
0.2
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新