40 OR 41-17 1/2 ; 04017E08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd3TWk4eE1EYzNNRGt5TlRNNE56Z3dOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTYzZjg1OTg4NmM2NDRkZGRlNWUwYzdmMmZmMzgwYzM5NjFiNTg3MjBjYmYwMTg4NzkxMjcwMjE4ZDI1NGNkZg
18180038 托辊链轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

40 OR 41-17 1/2 ; 04017E08

描述

G & G MANUFACTURING 40 OR 41-17 1/2 ; 04017E08

Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 40 | 41 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

40 OR 41-17 1/2 ; 04017E08

BDI部件号
18180038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6
BDI- 美国 33

分类
品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
EAN条码
0661202008999
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02342
链规格
40 | 41
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.438 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.44
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 40 | 41 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新