40 OR 41-18 5/8 ; 034-4018 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-4018-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcwT0M4eE1EYzNNRGs1TlRVME5EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZOREF4T0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0MzQzNjk5NDU1YWJjOGNkMTU3NzMwOTM1YWZmMTMxODFhMzNjNzU0ZjFhYmJiYjFkM2E0ZmE0YmFkYTI1ZDY
21494697 托辊链轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

40 OR 41-18 5/8 ; 034-4018

描述

G & G MANUFACTURING 40 OR 41-18 5/8 ; 034-4018

Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 40 | 41 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

40 OR 41-18 5/8 ; 034-4018

BDI部件号
21494697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
EAN条码
0661202008579
重量 / Kilogram
0.341
Product Group - BDI
M02342
链规格
40 | 41
链条类型
Roller Chain
齿数
18
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.44
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 40 | 41 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新