40B18TI-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPKTXX-SB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneFppOHhNRGN3TnpnNE16UTFPRFU1TUM5SlRrUkNMVWRUVUV0VVdGaGZVMEpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg3ZmYxY2QwMTdmYjQwZjdhNWYwNTVhN2ZiMjkwZDQ0ZTBhMmM0M2M5YmM0NDM4YmFkOTJmZTZlM2VmNmNjMg
170129 托辊链轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

40B18TI-14

描述

BOSTON GEAR 40B18TI-14

Idler Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; No Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

40B18TI-14

BDI部件号
170129

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711489123
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
18
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商内部编号
48912
详细描述
Idler Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; No Hardened Teeth; Steel
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新