BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
40B19U
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 40B19U
Roller Chain; 1" Bore; 40 Chain Size; 19 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
40B19U
BDI部件号
21573140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B19U/p/21573140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
19
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
40B19U
重量/磅
1.28
详细描述
Roller Chain; 1" Bore; 40 Chain Size; 19 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
外径
3.296 英寸 | 83.718 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米