40BB35H 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TkM4eE1EYzNNRGt5TlRFMU9EUXpNQzlKVGtSTkxVZFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTE2MmNkZjkyM2E3OWI2OGFlMGIyYWQwNDI0Y2FhYjBlZTQ5MzJlZmE3NTg2M2M2MTA5ZGZiNTVkNTkwYzQ1Nw
619491 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

40BB35H 5/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR 40BB35H 5/8

Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 35 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

40BB35H 5/8

BDI部件号
619491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950339894
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
35
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.284 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
40BB35H 5/8
制造商内部编号
40BB35H 5/
重量/磅
1.77
详细描述
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 35 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
外径
5.86 英寸 | 148.844 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新