BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
41B15TI-8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 41B15TI-8
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; No Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
41B15TI-8
BDI部件号
170126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/41B15TI-8/p/170126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711489093
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
M02342
链规格
41
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商内部编号
48909
详细描述
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; No Hardened Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米