DODGE
DODGE
41E15
DODGE DODGE
描述
DODGE 41E15
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 40 | 41Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Steel
制造商部件号
41E15
BDI部件号
252005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/41E15/p/252005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475051717
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02342
链规格
40 | 41
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商内部编号
102053
重量/磅
0.56
详细描述
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 40 | 41Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
2.652 英寸 | 67.361 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米