41NB19H 1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-NB-STL-1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5TOHhNREUwTVRjMU1UY3pPRE01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5T1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGY5NTI0ZjQ1OTAyYTNmYTdhZDI2ODYwY2EyNjU0YjExMDcyZWQwYTU0ODZlMGY4MDcyZjQ4NDZhMTczZjI5NWE
620714 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

41NB19H 1

描述

MARTIN SPROCKET & GR 41NB19H 1

Roller Chain; 1" Bore; 41 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

41NB19H 1

BDI部件号
620714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950340852
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02312
链规格
41
链条类型
Roller Chain
齿数
19
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5 Inch Hub Diameter | 0.227 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
41NB19H 1
制造商内部编号
41NB19H 1
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain; 1" Bore; 41 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.29 英寸 | 83.566 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新