G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
5017 1/2 ; 05017E08
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 5017 1/2 ; 05017E08
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
5017 1/2 ; 05017E08
BDI部件号
21494702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/5017-1-2-;-05017E08/p/21494702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0661202009057
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.688 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.69
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米