5017 5/8 ; 05017E10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd3TWk4eE1EYzNNRGt5TlRNNE56Z3dOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTYzZjg1OTg4NmM2NDRkZGRlNWUwYzdmMmZmMzgwYzM5NjFiNTg3MjBjYmYwMTg4NzkxMjcwMjE4ZDI1NGNkZg
21494703 托辊链轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

5017 5/8 ; 05017E10

描述

G & G MANUFACTURING 5017 5/8 ; 05017E10

Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

5017 5/8 ; 05017E10

BDI部件号
21494703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 9

分类
品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
EAN条码
0661202009064
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.688 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.69
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新