50BB15 X 7/8IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnd09TOHhNRFF3T0RjNU9UZzVOVFU0TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjNDc0YjVjYWJjNWRjNzk3NzY3NDRiZjg0YjZjNmRjY2JjYzRhNjljZTZhMzA5OTYxZDE3ZTIzN2U4YTFiZDg
24155178 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

50BB15 X 7/8IN

描述

MARTIN SPROCKET & GR 50BB15 X 7/8IN

Idler Sprocket; Roller Chain; 7/8" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel

制造商部件号

50BB15 X 7/8IN

BDI部件号
24155178

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 7/8" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3.32 英寸 | 84.328 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新