https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoak1pOHhNRFUwT0RFek5EQTRORFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjYTI5M2I0MTU0OWQ3NmJhYTZlN2ZlMjc1YzdmMjIxZjQzZDUxMDQ3MGM2YWNlOTc3MTQ4N2Y1NTFlOTdiYzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoak1pOHhNRFUwT0RFek5EQTRORFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjYTI5M2I0MTU0OWQ3NmJhYTZlN2ZlMjc1YzdmMjIxZjQzZDUxMDQ3MGM2YWNlOTc3MTQ4N2Y1NTFlOTdiYzQ
TSUBAKI
TSUBAKI
50BB15H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 50BB15H
Idler Chain Sprocket; 0.638" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
50BB15H
BDI部件号
920424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BB15H/p/920424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039905314
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.75
详细描述
Idler Chain Sprocket; 0.638" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.638 英寸 | 16.205 毫米
外径
3.315 英寸 | 84.201 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米