https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLR-BB-H-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJneE1TOHhNREkwTVRNME9EVTVPVGd6T0M5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOUlYMU5VVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTc0NjhjNTdkMjY4YjA4NWYzNzM2MGY4ZDg2NmQ3NjZiYTZjNmM4OTQzMzUzMjYzMjAzM2FiYjljZmQzNDEzOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLR-BB-H-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJneE1TOHhNREkwTVRNME9EVTVPVGd6T0M5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOUlYMU5VVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTc0NjhjNTdkMjY4YjA4NWYzNzM2MGY4ZDg2NmQ3NjZiYTZjNmM4OTQzMzUzMjYzMjAzM2FiYjljZmQzNDEzOQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
50BB17H
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
FAF 50BB17H ; 轴承/深沟球轴承
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 17 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
50BB17H
BDI部件号
23950178
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BB17H/p/23950178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144430229
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
RunRight
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 17 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.72 英寸 | 94.488 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.438英寸 | 11.125毫米