DODGE
DODGE
50BB17H
DODGE DODGE
描述
DODGE 50BB17H
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 0.372" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
制造商部件号
50BB17H
BDI部件号
252014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BB17H/p/252014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475994991
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.78
详细描述
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 0.372" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.372 英寸 | 9.449 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米