MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50BB25 X 1/2 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50BB25 X 1/2 MTO
Idler Sprocket; Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
制造商部件号
50BB25 X 1/2 MTO
BDI部件号
24664481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BB25-X-1-2-MTO/p/24664481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
25
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.32 英寸 | 135.128 毫米
内圈长
0.61英寸 | 15.494毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米