MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50BR17 7/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50BR17 7/8
Roller Chain; 7/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Sleeve Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
50BR17 7/8
BDI部件号
621221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BR17-7-8/p/621221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950341798
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.62 Inch Hub Diameter | 0.343 Inch Teeth Width | Bronze Bearing | Double Loop Grease Groove
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
50BR17 7/8
制造商内部编号
50BR17 7/8
重量/磅
1.5
详细描述
Roller Chain; 7/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Sleeve Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.72 英寸 | 94.488 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米