6015 5/8 ; 06015E10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TVM4eE1EYzJPVFUyTXpNeU1ETTFNQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ2NDBlMzc0NDJjZjhmMWI4MDE4OTZlYmJkOTU5MDQ2MDI0M2FkOGE4MzYyYjQ3YmJiMmFmNjYyMzA4NDA0Ng
21494709 托辊链轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

6015 5/8 ; 06015E10

描述

G & G MANUFACTURING 6015 5/8 ; 06015E10

Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

6015 5/8 ; 06015E10

BDI部件号
21494709

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 11

分类
品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
EAN条码
0661202009125
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.688 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.88
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新