60BB13H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TkM4eE1EYzNNRGt5TlRFMU9EUXpNQzlKVGtSTkxVZFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTE2MmNkZjkyM2E3OWI2OGFlMGIyYWQwNDI0Y2FhYjBlZTQ5MzJlZmE3NTg2M2M2MTA5ZGZiNTVkNTkwYzQ1Nw
622669 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60BB13H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 60BB13H

Roller Chain; 0.638" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

60BB13H

BDI部件号
622669

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950064079
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.459 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
60BB13H
制造商内部编号
60BB13H
重量/磅
0.76
详细描述
Roller Chain; 0.638" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
3.49 英寸 | 88.646 毫米
孔径
0.638 英寸 | 16.205 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新