60BB13HSS X 5/8 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnM1pDOHhNRFF3T0Rnd01URXdOems1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiYTQwMjNjNGVkZjc5OWU2NDBiM2QyOTI2NTM1ZDY4ZGE2ZjRjOGUyODdkNDFlZTNhMjVlM2ZmMTNjMWUzNw
24929500 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60BB13HSS X 5/8 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR 60BB13HSS X 5/8 MTO

Idler Sprocket; Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 3/4" Chain Pitch; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Stainless Steel

制造商部件号

60BB13HSS X 5/8 MTO

BDI部件号
24929500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 3/4" Chain Pitch; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Stainless Steel
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.49 英寸 | 88.646 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新