60BB15NM 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-PLSTC-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmcxWmk4eE1EYzJPRFk0TnpZMk1UQTROaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5UVRGTlVRMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNmYwMmI5OGYwZDFmODA4ZWIyNmJhM2E2NzZhYmY5MGEzMDBiZmE0ZDNhMDg4N2MyMzJhNjUwNWU5OWVmMmRj
622673 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60BB15NM 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR 60BB15NM 1/2

Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Plastic

制造商部件号

60BB15NM 1/2

BDI部件号
622673

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950353173
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.459 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
60BB15NM 1/2
制造商内部编号
60BB15NM 1
重量/磅
0.32
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Plastic
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新