https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-PLSTC-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmcxWmk4eE1EYzJPRFk0TnpZMk1UQTROaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5UVRGTlVRMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNmYwMmI5OGYwZDFmODA4ZWIyNmJhM2E2NzZhYmY5MGEzMDBiZmE0ZDNhMDg4N2MyMzJhNjUwNWU5OWVmMmRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-PLSTC-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmcxWmk4eE1EYzJPRFk0TnpZMk1UQTROaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5UVRGTlVRMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNmYwMmI5OGYwZDFmODA4ZWIyNmJhM2E2NzZhYmY5MGEzMDBiZmE0ZDNhMDg4N2MyMzJhNjUwNWU5OWVmMmRj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60BB16NM 5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60BB16NM 5/8
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Plastic
制造商部件号
60BB16NM 5/8
BDI部件号
622674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BB16NM-5-8/p/622674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950353142
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
16
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.459 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
60BB16NM 5/8
制造商内部编号
60BB16NM 5
重量/磅
0.33
详细描述
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Plastic
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
4.22 英寸 | 107.188 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米