G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
8012 3/4 ; 08012012
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 8012 3/4 ; 08012012
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
8012 3/4 ; 08012012
BDI部件号
21494712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/8012-3-4-;-08012012/p/21494712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0661202010756
重量 / Kilogram
0.772
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
链条类型
Roller Chain
齿数
12
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.563 Inch Teeth Width | With Flat Inner Race
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
1.7
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.563英寸 | 14.3毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米