https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd05pOHhNREkwTVRNME9ESXdOall5TWk5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZjljM2U4YTZmNzZkNWU1NTJmODk0ZGRhMGNiZGVmYzZjMzE0ODlmM2Y5MWMwMjM3OTgyYTUyMDI5ZmJiM2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd05pOHhNREkwTVRNME9ESXdOall5TWk5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZjljM2U4YTZmNzZkNWU1NTJmODk0ZGRhMGNiZGVmYzZjMzE0ODlmM2Y5MWMwMjM3OTgyYTUyMDI5ZmJiM2Q
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
80BB12 M20 SET
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 80BB12 M20 SET
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 12 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
80BB12 M20 SET
BDI部件号
23186950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/80BB12-M20-SET/p/23186950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144849724
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
链条类型
Roller Chain
齿数
12
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
RunRight
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 12 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Hardened Teeth; Steel
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.34 英寸 | 110.236 毫米
内圈长
0.438英寸 | 11.125毫米